Motion
PER.GRP211-32
2.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.9688 in de ancho general
Artículo MI #06684210
No. Fabricante PER.GRP211-32
Precio342.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.9688 in de ancho general
Artículo MI #06684210
No. Fabricante PER.GRP211-32
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
Precio342.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Altura
    3.5000 pulg., 89 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg., 89 mm
  • Ancho general
    4.9688 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho
    4-31/32 pulg., 126.20 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    GRP200

Descripción general

Descripción del fabricante
GRP211-32 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron