Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Altura1.2600 pulg., 32 mm
- Longitud5.0000 pulg., 127 mm
- Altura total1.2600 pulg., 32 mm
- Longitud total5.0000 pulg., 127 mm
- Ancho general2.4688 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Ancho2-15/32 pulg., 62.70 mm
Detalles
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- SerieHCP200