Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1.50 pulg., 1-1/2 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza18 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
- Longitud total11.2969 pulg.
- Rango de longitud total9" - 13.9"
Detalles
- Material del mangoCompuesto
- Material del cabezalPoliuretano
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto
Descripción general
- La cabeza de poliuretano es resistente a cortes, fisuras, abrasiones y temperaturas extremadamente frías
- El cabezal relleno de acero crea un efecto de golpe muerto, reduciendo el rebote de la superficie de golpeo
- El mango de acero está soldado al conjunto de la cabeza para mayor resistencia y durabilidad
- El cabezal de poliuretano y el mango de goma son resistentes al gas, al líquido de frenos, al anticongelante y a otros disolventes
- Mango de goma con textura y extremo de los glúteos acampanado para mejorar el agarre