Motion
AL090 3/4 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
AL090 3/4 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 090, mordaza recta, calibre de 0.7500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06693757
No. Fabricante AL090 3/4 1/8X1/16KW
Precio38.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL090 3/4 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 090, mordaza recta, calibre de 0.7500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06693757
No. Fabricante AL090 3/4 1/8X1/16KW
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
Precio38.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    090
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9100 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144477255
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144477255

Descripción general

Descripción del fabricante
AL090-HUB-3/4-1/8X1/16KW