Motion
D8 UJNT SS SÓLIDO SIN MONTAR

LOVEJOY INC
D8 UJNT SS SOLID UNASSEMBLED

68514432083 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.2500 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #06694095
No. Fabricante D8 UJNT SS SOLID UNASSEMBLED
Precio459.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D8 UJNT SS SOLID UNASSEMBLED

68514432083 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.2500 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #06694095
No. Fabricante D8 UJNT SS SOLID UNASSEMBLED
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
Precio459.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0600 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura del pasador
    1.8800 pulg.
  • Código de talla
    D-8
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-8
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    5220 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144320834

Descripción general

Descripción del fabricante
D8-UJ-SS-SOLIDXSOLID-UNASSEMBLED
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"