Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 13 mm
- Orificio - Lado 23 mm
- Longitud a través del orificio5 mm
- Desalineación angular máxima5 °
- Desalineación axial máxima0.01 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Diámetro exterior13 mm
- Longitud total19 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM1.6
- Peso0.01 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144566683
- MaterialAluminio anodizado
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de hacesHaz único
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieCE
- Rigidez torsional42.8 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144566683
Descripción general
- Acoplamiento totalmente metálico
- Fácil de instalar: una pieza
- Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
- Acabado de aluminio anodizado
- Diseño de holgura cero