Motion
2101XPA-QC

INGERSOLL-RAND
2101XPA-QC

Minillave de impacto - 2101XPA, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 0.2500 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de apriete de 50 pies-lbs, Velocidad máx. de 14500 rpm
Artículo MI #06741382
No. Fabricante 2101XPA-QC
Precio474.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
2101XPA-QC

Minillave de impacto - 2101XPA, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 0.2500 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de apriete de 50 pies-lbs, Velocidad máx. de 14500 rpm
Artículo MI #06741382
No. Fabricante 2101XPA-QC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio474.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3650 lpm
  • Tamaño de la unidad
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Par de apriete
    50 pies-libras

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023121543
  • Velocidad máxima
    14500 rpm
  • Tipos de productos
    Minillave de impacto de aire
  • Par inverso
    55 pies-libras
  • Serie
    2101XPA
  • UPC_NO
    663023121543

Descripción general

Descripción del fabricante
2101XPA-QC 1/4IN MINI IMPACTO DE AIRE HEXAGONAL
  • Acceso: Gracias a su pequeño tamaño, esta llave puede caber incluso en los espacios de más difícil acceso
  • Fiabilidad: estas piezas resistirán el paso del tiempo. El mecanismo de impacto del perro mecedor es fácil de mantener y ofrece una potente explosión con necesidades de aire bajas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"