Motion
CP86151
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #06743213
No. Fabricante CP86151
Precio1,910.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #06743213
No. Fabricante CP86151
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
Su precio$1,910.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    28 pulg.
  • Peso
    166 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Capacidad
    15 toneladas
  • Número de catálogo del fabricante
    8941086151
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    15451707804
  • Operadores de Manuel

Descripción general

Descripción del fabricante
CP86151 15T PRENSA DE TALLER DE BANCO COMPACTA
  • El sistema de carrera de dos pasos proporciona una alta precisión.
  • El gran calibre (en toneladas cortas y métricas) facilita el control de la presión y la robusta estructura de acero garantiza una alta durabilidad. 

You May Also Like

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"