Motion
B16MV
1/8 Inch X19 Air Needle Scaler, Low Vibration, Stroke 0.43 in / 11 mm, Bore Diameter 0.93 in / 23.5 mm - 2400 Blow Per Minute
Artículo MI #06743217
No. Fabricante B16MV
Precio930.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8 Inch X19 Air Needle Scaler, Low Vibration, Stroke 0.43 in / 11 mm, Bore Diameter 0.93 in / 23.5 mm - 2400 Blow Per Minute
Artículo MI #06743217
No. Fabricante B16MV
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
Precio930.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la aguja
    7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    5.1 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    En línea
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Número de agujas
    19
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • Control de vibraciones
    Control de vibración incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
B16MV RASPADOR DE AGUJA CON AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIÓN
  • Báscula de aguja recta con amortiguación de la vibración
  • Buena relación potencia/peso
  • Gran durabilidad en todas las aplicaciones de mantenimiento industrial
  • Fácil de cambiar a martillo de desconchado
  • Bloqueo de la palanca

También puede gustarle

Los clientes también compraron