Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Peso de la herramienta1.4 lb
Detalles
- Consumo de aire19 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Tipo de escapeMango
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Número de Upc del fabricante15451695408
- MaterialAluminio
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO015451695408
Descripción general
- Broca de pistola industrial de 3/8" (10 mm) con mandril industrial con llave Jacobs
- Cuerpo ergonómico y compacto, silencioso, bajas vibraciones, alta potencia 0.5hp (375W) con un excelente control mediante la palanca del acelerador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación