Motion
CP1014P45
Mandril de llave de broca - CP1014, no reversible, mango de pistola, tamaño del mandril 1/4 pulg., caballos de fuerza 0.5 hp, velocidad máxima 4500 rpm
Artículo MI #06743236
No. Fabricante CP1014P45
Precio523.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril de llave de broca - CP1014, no reversible, mango de pistola, tamaño del mandril 1/4 pulg., caballos de fuerza 0.5 hp, velocidad máxima 4500 rpm
Artículo MI #06743236
No. Fabricante CP1014P45
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
Precio523.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    21.2 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451695330
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.50 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    CP1014
  • UPC_NO
    015451695330

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1014P45 LLAVE DE BROCA - 0.5HP
  • Broca de pistola industrial de 1/4" (6 mm) con mandril industrial con llave Jacobs
  • Cuerpo ergonómico y compacto, silencioso, bajas vibraciones
  • Alta potencia 0.5hp (375W) con un control excelente al abrir la empuñadura del acelerador

También puede gustarle

Los clientes también compraron