Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera1.0000 pulg.
- Longitud total12.5 pulg.
- Peso de la herramienta22.5 lb
- Par de apriete1800 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire48.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeLado
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Tasa de impacto1020 lpm
- Número de catálogo del fabricante6151590160
- Número de Upc del fabricante15451722432
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima3500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- ReversibleReversible
- SerieCP0611
- UPC_NO015451722432
- Par de trabajo1800 pies-lbf
Descripción general
- Embrague fiable de 2 mordazas con los mayores golpes por minuto
- Desencadenante de burlas completo
- Cómodo y extremadamente duradero
- Carcasa robusta del embrague de acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación