Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.85 pulg.
- Longitud24.9 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.5 pulg.
- Peso de la herramienta7.2 lb
- Peso7.28 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga17 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tasa de impacto1020 lpm
- Número de Upc del fabricante4589484324940
- UPC_NO015451703806
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de fundición
- El elevador de suelo se debe utilizar en posición de pie, para compactar la arena a nivel del suelo
- Potentes elevadores, pero herramientas ligeras
- Modelos ampliados para un uso cómodo
- Se entrega con palanca de seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación