Motion
CP5080-4200D24

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-4200D24

Lijadora de banda de aire de 610 x 13 mm (24 x 1/2 pulgadas), 0.54 HP / 400 W - 20000 RPM
Artículo MI #06743270
No. Fabricante CP5080-4200D24
Price$778.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-4200D24

Lijadora de banda de aire de 610 x 13 mm (24 x 1/2 pulgadas), 0.54 HP / 400 W - 20000 RPM
Artículo MI #06743270
No. Fabricante CP5080-4200D24
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
Price$778.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    24.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.50 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15.30 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb

Details

  • Consumo de aire en carga
    21.60 cfm
  • Consumo medio de aire
    10.8 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca del acelerador con bloqueo
  • Caballos de fuerza
    0.54 CV
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Presión requerida
    90 psi
  • Nivel de sonido
    78 dB(a)
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP5080-4200D24 SANDER DE CINTURÓN
  • Diseño de brazo universal y versátil
  • El cabezal de lijado pivota 360° para lijado multiprositional
  • Fácil cambio de abrasivos y brazo de contacto
  • Lijadora de banda de 24 pulg. (610 mm)
  • 0.5 CV (400 W)
  • Manual del operador incluido

You May Also Like

Los clientes también compraron