Motion
CP5080-4200H18

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-4200H18

Lijadora de banda de aire de 457 x 13 mm (18 x 1/2 pulgadas), 0.54 HP / 400 W - 20000 RPM
Artículo MI #06743271
No. Fabricante CP5080-4200H18
Precio764.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-4200H18

Lijadora de banda de aire de 457 x 13 mm (18 x 1/2 pulgadas), 0.54 HP / 400 W - 20000 RPM
Artículo MI #06743271
No. Fabricante CP5080-4200H18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio764.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.50 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    13.40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    21.60 cfm
  • Consumo medio de aire
    10.8 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca del acelerador con bloqueo
  • Caballos de fuerza
    0.54 CV
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Presión requerida
    90 psi
  • Nivel de sonido
    78 dB(a)
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP5080-4200H18 SANDER DE CINTURÓN
  • Diseñado para trabajar en lugares estrechos
  • El cabezal de lijado pivota 360° para lijado multiprositional
  • Fácil cambio de abrasivos y brazo de contacto
  • Lijadora de banda de 18 pulg. (457 mm)
  • 0.5 CV (400 W)
  • Manual del operador incluido

También puede gustarle

Los clientes también compraron