Motion
CP5080-3260H19

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-3260H19

Lijadora de banda de aire de 480 mm (19 pulgadas), 0.4 HP / 300 W - 26000 RPM
Artículo MI #06743273
No. Fabricante CP5080-3260H19
Precio738.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-3260H19

Lijadora de banda de aire de 480 mm (19 pulgadas), 0.4 HP / 300 W - 26000 RPM
Artículo MI #06743273
No. Fabricante CP5080-3260H19
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
Precio738.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    19.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.50 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    14.60 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    17.80 cfm
  • Consumo medio de aire
    8.9 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca del acelerador con bloqueo
  • Caballos de fuerza
    0.4 CV
  • Velocidad máxima
    26000 rpm
  • Nivel de sonido
    79.2 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
CP5080-3260H19 SANDER DE CINTURÓN
  • Diseñado para aplicaciones precisas
  • El cabezal de lijado pivota 360° para lijado multiprositional
  • Fácil cambio de abrasivos y brazo de contacto
  • 0.4 CV (300 W)
  • Manual del operador incluido

También puede gustarle

Los clientes también compraron