Motion
CP1820R32
Broca con mango en T - CP1820, reversible, mango en T, mandril de 1-1/4 pulg., caballos de fuerza 2.82 hp, velocidad máxima 380 rpm
Artículo MI #06743283
No. Fabricante CP1820R32
Precio5,385.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca con mango en T - CP1820, reversible, mango en T, mandril de 1-1/4 pulg., caballos de fuerza 2.82 hp, velocidad máxima 380 rpm
Artículo MI #06743283
No. Fabricante CP1820R32
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
Precio5,385.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    31.9 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    60 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Cono Morse
  • Tipo de escape
    Lado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Caballos de fuerza
    2.82 CV
  • Número de Upc del fabricante
    4589484313227
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    380 rpm
  • Clasificación de potencia
    2.82 CV
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP1820
  • UPC_NO
    015451706647

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1820R32 BROCA CON MANGO EN T
  • Broca reversible de 32 mm (1-1/4") para trabajos pesados
  • 380rpm de velocidad libre
  • Potente con motor de 2.8 CV (2,100 W)
  • Llave de broca cónica Morse n.o 3
  • Ideal para taladrar hasta 32 mm ( 1-1/4"), escariar y roscar hasta 25 mm (1")
  • El acelerador rodante de retorno automático garantiza el control de seguridad
  • La excelente caja de engranajes duradera garantiza un taladrado fuerte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"