Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Tecnología patentada de medición de entrada al momento del arranque para filtrar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como lo ve la protección del circuito • Estuche de transporte blando Modelo 376FC • Colgador magnético para medidor TPAK (elemento MI n.o 02467355) para colgar cómodamente el medidor mientras se utilizan las sondas (disponible para 375 FC y 374 FC) Modelos 376 FC y 375 FC • Filtro de paso bajo VFD integrado para mediciones precisas de variadores de velocidad • Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000V • Garantía de tres años
Descripción general
- Tecnología patentada de medición de entrada al momento del arranque para filtrar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como la ve la protección del circuito
- Estuche blando de transporte Modelo 376FC
- Colgador magnético para medidor TPAK (elemento MI n.o 02467355) para colgar cómodamente el medidor mientras se utilizan las sondas (disponible para 375 FC y 374 FC) Modelos 376 FC y 375 FC
- Filtro de paso bajo VFD integrado para mediciones precisas de variadores de velocidad
- Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000V
- Garantía de tres años