Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada55/64 pulg.-27 Rosca para feniles
- Peso1 lb
Detalles
- Método de activaciónTire del vástago del grifo
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeGrifo
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Cualquier grifo estándar puede servir de doble función como lavado de ojos de emergencia, ¡con un suministro de agua ilimitado!
- Sin costosos cambios en las tuberías; no interfiere con el funcionamiento normal del grifo.
- Simplemente tire del vástago del grifo hacia usted para activar el lavado de ojos. Incluye cubiertas antipolvo flotantes.
- Totalmente montado en fábrica y probado en agua. Los lavaojos montados en grifo se clasifican como lavaojos personales, pero no cumplen los requisitos como lavaojos primario