Especificaciones
Dimensiones
- Peso51 lb
Detalles
- Método de activaciónPalanca de tracción/indicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePortátil
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Manguera de lavado de ojos y/o de remojo calefactada e independiente.
- La unidad suministra más de diez galones (37.9 litros) de agua durante quince minutos, cumpliendo así con las disposiciones de ANSI Z358.1-2014 para lavado de ojos.
- La unidad se calienta y se aísla para soportar temperaturas bajas o heladas sostenidas durante largos períodos de tiempo.
- La unidad es totalmente resistente a la congelación y está templado, tanto para entornos interiores como exteriores.
- La unidad es ideal para áreas de poco tráfico, donde la instalación de equipos de plomería no es rentable.