Motion
G1750P
Lavado de ojos/caras- Montado - Montaje en pared, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente ABS
Artículo MI #06746627
No. Fabricante G1750P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavado de ojos/caras- Montado - Montaje en pared, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente ABS
Artículo MI #06746627
No. Fabricante G1750P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje
  • Material del recipiente
    ABS
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1750P MONTAJE EN PARED DE LAVADO DE OJOS/CARA
  • El lavado de ojos/cara montado en la pared cuenta con un recipiente de plástico ABS naranja 12” con soporte de pared de aluminio anodizado.
  • ¡Nunca más pierda las cubiertas antipolvo! El conjunto del cabezal de pulverización tiene dos cabezales de salida de pulverización fina con cubiertas antipolvo «flip-top» montadas en brazos de suministro de latón cromado.
  • Activado por una válvula esférica de latón cromado IPS de ½” con mango de bandera de aluminio fundido.
  • El tazón actúa como un fregadero para drenar el agua.
  • La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavado primario de ojos/cara.
  • Totalmente montado en fábrica y probado en agua.
  • Completo con señal de identificación que cumple con ANSI.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good