Especificaciones
Dimensions
- Peso18 lb
Details
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1
- Material del recipienteABS
- Estilo cuencoCuenco
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSuelo
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
Descripción del fabricante
G1825P PEDESTAL DE LAVADO DE OJOS MONTADO
- El lavado de ojos montado en pedestal cuenta con un recipiente de plástico ABS naranja 12” con tubo galvanizado y accesorios.
- ¡Nunca más pierda las cubiertas antipolvo! El conjunto del cabezal de pulverización tiene dos cabezales de salida de pulverización suave con cubiertas antipolvo “flip-top” montadas en brazos de suministro de latón cromado.
- Activado por una válvula esférica de latón cromado IPS de ½” con mango de bandera de aluminio fundido.
- El tazón actúa como un fregadero para drenar el agua.
- La unidad viene con cubierta de tubo ABS naranja para una alta visibilidad.
- La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavado de ojos primario.
- Completo con señal de identificación que cumple con ANSI.