Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo de la cubeta1-1/4 pulg.
- Profundidad de la cubeta16-1/2 pulg.
- Ancho de la brida del depósito1-1/4 pulg.
- Longitud total de la cubeta48 pulg.
- Ancho total de la cubeta25 pulg.
- Grosor de la cubeta0.1875 pulg.
Detalles
- Material de la cubiertaAcero al carbono
- Tipo de cubiertaCubierta del alimentador
- Depósito o cubiertaCubierta