Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo12.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta13 pulg.
- Profundidad de la cubeta7-3/4 pulg.
- Ancho de la brida del depósito2 pulg.
- Longitud total de la cubeta12 pies
- Ancho total de la cubeta17-1/4 pulg.
- Grosor de la cubeta12 ga
Detalles
- Material de la cubetaAcero inoxidable 304
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoForma de U-Trough bridado