Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador0.7800 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste0.1750, 0.2250 pulg.
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima0.2750 pulg.
- Rango de mediciónDe 0.150 a 0.275 pulg.
- Medición mínima0.1500 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión0
- Número de cabezales3
- Número de anillos de ajuste incluidos2
- Tipo de dedalTope de trinquete