Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador0.7800 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima0.2750 pulg.
- Medición mínima0.2250 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión0
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoAgujero
Descripción general
Descripción del fabricante
10-703-7 .225-.275" .78" GANCHO DE ORIFICIO DP
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.