Motion
00342972
De 0.275 a 1/2 in, Carburo, Juego de micrómetros mecánicos internos - Graduación de 0.0001 in, Longitud de varilla de extensión de 4 in, (2) Anillos de ajuste incluidos
Artículo MI #06752614
No. Fabricante 00342972
Precio1,431.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.275 a 1/2 in, Carburo, Juego de micrómetros mecánicos internos - Graduación de 0.0001 in, Longitud de varilla de extensión de 4 in, (2) Anillos de ajuste incluidos
Artículo MI #06752614
No. Fabricante 00342972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,431.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    2.0000 pulg.
  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    4 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    0.3500, 0.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Rango de medición
    De 0.275 a 0.500 pulg.
  • Medición mínima
    0.2750 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de cabezales
    3
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    2
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
10-710-2 .275-.500" 2.00MONTURA DE ORIFICIO DP DE "
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good