Motion
00343020
De 10 a 11", Profundidad de calibre de 5.51", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.0008", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752646
No. Fabricante 00343020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 10 a 11", Profundidad de calibre de 5.51", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.0008", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752646
No. Fabricante 00343020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    5.5100 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    11.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000800 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    11.0000 pulg.
  • Medición mínima
    10.0000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO SPI DP 10-760-7 10.00-11.00" 5.51"
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.