Motion
76833490
Dedal de 1/2 pulgadas, 0.51 pulgadas, diámetro de husillo de 0.2 pulgadas x cabezal de micrómetro mecánico - 2.3 pulgadas de largo, preciso hasta 0.0002 pulgadas, husillo plano
Artículo MI #06752691
No. Fabricante 76833490
Precio126.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dedal de 1/2 pulgadas, 0.51 pulgadas, diámetro de husillo de 0.2 pulgadas x cabezal de micrómetro mecánico - 2.3 pulgadas de largo, preciso hasta 0.0002 pulgadas, husillo plano
Artículo MI #06752691
No. Fabricante 76833490

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio126.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Longitud total
    2.3000 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2000 pulg.
  • Diámetro del dedal
    0.5100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Sí
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Medición máxima
    0.5000
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Número de varillas de extensión
    0
  • ¿Lectura inversa?
    No
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
12-376-0 0-0.50" .69 SPI DEL HUSILLO