Motion
76832385
1 Inch, Ratchet Stop Thimble, 0.255 Inch Spindle Diameter Digital Counter Mechanical Micrometer Head - 5-3/4 Inch Long, Accurate Up to 0.0001 Inch, Flat Rotating Spindle, Carbide Measuring Face
Artículo MI #06752698
No. Fabricante 76832385
Precio160.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Inch, Ratchet Stop Thimble, 0.255 Inch Spindle Diameter Digital Counter Mechanical Micrometer Head - 5-3/4 Inch Long, Accurate Up to 0.0001 Inch, Flat Rotating Spindle, Carbide Measuring Face
Artículo MI #06752698
No. Fabricante 76832385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio160.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del collar
    0.4700 pulg.
  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2550 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000120 pulg.
  • Tuerca de sujeción suministrada
    No
  • Contador digital
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Número de varillas de extensión
    0
  • ¿Lectura inversa?
    No
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
MICRO DIGITAL SPI DE RANGO DE 12-382-8 0-1"