Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte máximo6 pulg.
- Diámetro de corte mín.1-9/16 pulg.
- Tamaño del cono del mango5MT
Detalles
- Código PSC5110
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- Los conos Morse se refieren a una serie de mangos que se estrechan en el extremo para que puedan montarse en el husillo de una prensa de perforación o torno
- Se pueden retirar rápidamente durante una operación
- El cono mide aproximadamente 5/8 pulgadas por pie.