Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro10 pulg.
- Rodillo Ancho5.2500 pulg.
- Peso88 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400205140
- RPM Máx.900 rpm
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 A 250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial272000 lbf
- Capacidad de carga estática radial441000 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCRBY
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- UPC_NO637400205140
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación