Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Details
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2485 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
Descripción del fabricante
66253138903 10 X 1 X 3 T1 46-IVTR
- Grano abrasivo patentado avanzado para una vida útil 2X más larga que los granos AO estándar, mayor productividad, consume menos energía, corte libre, menos quemaduras
- El sistema de unión VTR está diseñado para una mejor tolerancia de la pieza y sujeción de la forma en aplicaciones de amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Mayor eficiencia al amolar una amplia gama de materiales, desde aceros para herramientas de alta velocidad hasta aceros blandos y aleaciones aeroespaciales en áreas de contacto estrechas y medias
- Trabajar bien con avances de moderados a pesados
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO