Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Grano abrasivo patentado avanzado para una vida útil 2X más larga que los granos AO estándar, mayor productividad, consume menos energía, corte libre, menos quemaduras
- El sistema de unión VTR está diseñado para una mejor tolerancia de la pieza y sujeción de la forma en aplicaciones de amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Mayor eficiencia al amolar una amplia gama de materiales, desde aceros para herramientas de alta velocidad hasta aceros blandos y aleaciones aeroespaciales en áreas de contacto estrechas y medias
- Trabajar bien con avances de moderados a pesados
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO