Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano medio
- Número de grano80
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete2
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, a menudo utilizado en aplicaciones de eliminación de stock de medio a pesado de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
- Excepcional retención de formularios