Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter5/8 in
- Wheel Diameter8 in
- Wheel Thickness1 in
Details
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano extra grueso
- Descripción largaLa 66253344355 es una rueda de enganche portátil tipo 01 fabricada con abrasivo de alúmina de circonio con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5/8 in y grano extragrueso, adecuada para aplicaciones de amolado.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253344355
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
Descripción del fabricante
66253344355 8X1X5/8 3W5G25Z14S5BS
- El grano de alúmina de circonio friable avanzado ofrece mayores tasas de evacuación del metal que las mezclas de alúmina de circonio estándar para una reducción de hasta el 41 % en el tiempo de molienda
- La tecnología de unión de resina mejorada permite que el grano se mantenga más afilado para una mayor vida útil de la rueda en aplicaciones de alta y media presión
- La tecnología de unión de resina duradera requiere menos presión y esfuerzo por parte del operador
- La capacidad de corte ampliada reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad; se requiere menos tiempo del operario para eliminar más material
- Sólida relación rendimiento/precio