Motion
66253344383

NORTON ABRASIVES
66253344383

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 13195 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762524
No. Fabricante 66253344383
Price$63.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253344383

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 13195 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762524
No. Fabricante 66253344383

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$63.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    5/8 in-11
  • Wheel Diameter  
    2.7500 in
  • Wheel Thickness  
    3.5000 in

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La 66253344383 es una rueda de enganche portátil tipo 16 fabricada con abrasivo de alúmina de circonio con un diámetro de rueda de 2.7500 in, un grosor de rueda de 3.5000 in, un orificio central de 5/8 in-11 y una calidad gruesa, adecuada para el rectificado de trabajos pesados.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    13195 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253344383
  • Tipo de rueda
    Tipo 16

Descripción general

Descripción del fabricante
66253344383 2.75X3.5X5/8-11 AZ16-R
  • El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
  • Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Sólida relación rendimiento/precio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron