Motion
66254468388

NORTON ABRASIVES
66254468388

Disco de cambio rápido Blaze - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 60 , color naranja
Artículo MI #06762580
No. Fabricante 66254468388
Precio11.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254468388

Disco de cambio rápido Blaze - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 60 , color naranja
Artículo MI #06762580
No. Fabricante 66254468388

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66254468388

Descripción general

Descripción del fabricante
66254468388 F980 5" 60G SPDLOK AVOS C/A
  • El grano de alúmina cerámica patentado de relación completa con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • El soporte de alta resistencia y el sistema de unión de resina mejorado maximizan la retención de granos y la vida útil del producto; tasa de corte y vida útil significativas sobre los discos de alúmina cerámica mezclados de menor relación de la competencia
  • Tratamiento de grano autolubricante avanzado para reducir el calor y la carga en materiales difíciles de amolar
  • El diseño de orificio patentado AVOS permite ver la superficie, un corte interrumpido agresivo y reduce el calor hasta en un 30 por ciento, lo que da como resultado una mayor vida útil de los discos
  • Medio/60 grano para mezcla y desbarbado
  • El montaje de eje Speed-Change proporciona cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas que aumentan la productividad del operador
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron