Especificaciones
Detalles
- GradoGrano muy fino
- Descripción largaEl 66261058360 es un rollo no tejido con grano muy fino, adecuado para el acabado y la mezcla de superficies.
- MaterialMetal duro de silicio
- Cantidad del paquete4
- UPC_NO66261058360
Descripción general
- Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante
- Se puede cortar a tamaños específicos y es una alternativa económica a las almohadillas de corte
- Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo