Motion
66261080269

NORTON ABRASIVES
66261080269

Rueda unificada Bear-Tex - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 22100 RPM, Cantidad del paquete: 15
Artículo MI #06762664
No. Fabricante 66261080269
Precio41.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261080269

Rueda unificada Bear-Tex - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 22100 RPM, Cantidad del paquete: 15
Artículo MI #06762664
No. Fabricante 66261080269

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La 66261080269 es una rueda unificada con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y grano medio, adecuada para acabado general.
  • Material
    Agregado de óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • Cantidad del paquete
    15
  • UPC_NO
    66261080269

Descripción general

Descripción del fabricante
66261080269 2X1X1/4" M7 A/O DEBURR &
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
  • Grano agregado de óxido de aluminio Vortex patentado
  • Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
  • Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
  • Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección
  • Red de nailon gruesa para una vida útil 2X más larga y un acabado más rápido, con una pérdida mínima