Motion
66623325972

NORTON ABRASIVES
66623325972

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 8 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #06762715
No. Fabricante 66623325972
Precio20.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623325972

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 8 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #06762715
No. Fabricante 66623325972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Grado
    Grano muy fino
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623325972

Descripción general

Descripción del fabricante
66623325972 8" MUY FINO AZUL A/O
  • Un disco no tejido de grano muy fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron