Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorGranate
- GradoGrano medio
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66623374819
Descripción general
- Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
- El diseño de orificio patentado permite un corte interrumpido, reduciendo el calor hasta un 30 % con respecto a los discos de preparación de superficies estándar
- Los orificios redondeados crean un flujo de aire que permite desprender el abrasivo suelto y desprenderlo de la zona de rectificado de la superficie de trabajo, lo que prolonga la vida útil del disco
- Método de recubrimiento patentado; la capa gruesa de grano a lo largo del producto prolonga la vida útil
- El corte controlado permite una mayor productividad, un acabado uniforme y uniforme y una formación reducida del operador
- Resistente al agua y lavable