Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El abrasivo de primera calidad y el sistema de unión superior producen G-Ratios (eliminación de metal/desgaste de ruedas) de alto nivel de amolado para una mayor productividad
- Menos cobertura de ruedas significa menores costes de abrasivo
- Forma de retención para una mejor geometría de la pieza
- Diseñados para un uso fácil, los ciclos de rectificado no necesitan ser alterados, no se requiere capacitación especial del operador
- Mejor opción para una mayor vida útil de la rueda