Motion
NK 30/30 TN

SKF
NK 30/30 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06807764
No. Fabricante NK 30/30 TN
Precio97.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 30/30 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06807764
No. Fabricante NK 30/30 TN
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
Su precio$97.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 30/30 TN tiene un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.2 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16186 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA NK 30/30 TN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good