Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/16 pulg.
- Incrementos de pasos1/16, 1/32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Incluye(1) broca de paso n.o 1, 1/8" - 1/2" por 1/32" (48-89-9201), (1) broca de paso n.o 2 , 3/16" - 1/2" por 1/16" (48-89-9202), (1) broca de paso n.o 4 , 3/16" - 7/8" por 1/16" (48-89-9204), (1) maletín de transporte
Descripción general
- Rendimiento SIN JAM: el diseño de doble canal proporciona mayor velocidad y control
- Hasta 2X más rápido: optimizado para brocas inalámbricas a alta velocidad
- Golpe rápidoConsejo: crea arranques rápidos y precisos y genera menos calor
- Vida útil de la broca hasta 4X veces mayor: Geometría optimizada con recubrimiento de óxido negro para cortar más rápido y producir menos calor
- Hasta un 50 % más de orificios por carga de batería: mayor productividad del usuario
- Marcas de referencia grabadas con láser: se detienen fácilmente en cualquier tamaño de orificio
- Mangos Secure-Grip de 3-Flat: reduce el deslizamiento de la broca en el mandril
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee