Motion
US5464H
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp / 1/6 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 825 rpm
Artículo MI #06851227
No. Fabricante US5464H
Price$404.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp / 1/6 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 825 rpm
Artículo MI #06851227
No. Fabricante US5464H
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
Price$404.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    18 lb

Details

  • RPM base
    825 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Número de Upc del fabricante
    786382106973
  • Modelo
    K055CND1693012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Número de velocidades
    2
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382106973

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 / 1/6 HP,825 / 2 SPD,US5464H,208-230

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo