Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Radio de filete0.015 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.1300 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso0.1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesJHA17CL0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 1.75", 2.125" OD, 0.25" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaGFR Nylon
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJHA17CL0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJHA17CL0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 1.7500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 2.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, diseñado para motores compactos.
- Número de catálogo del fabricanteJHA17CL0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401495526
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.10320 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial371 lbf
- Capacidad de carga estática radial460 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637401495526
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto