Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.8500 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso1.44 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoportes (acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoporte de acero inoxidable; serie: VG-223, para varilla diám.: 0.5-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-223-12-02
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405487413
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte extendido de acero inoxidable . Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral y un espaciado de retroceso. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.