Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.5200 pulg.
- Ancho máximo de la vaina0.9300 pulg.
- Altura total1.5400 pulg.
- Ancho general0.9300 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.29 lb
- Ancho0.9300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoportes (acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoporte de acero inoxidable; serie: VG-213, para varilla diám.: 0.5-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-213R-TOP-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405486911
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Parte superior giratoria con perilla para soporte de acero inoxidable 213R .