Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
Detalles
- DescripciónParte superior giratoria con tornillo de tuerca para soporte de acero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-213RN-TOP-12
- Número de Upc del fabricante787405486744
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoportes (acero inoxidable)
- SerieVG-213
Descripción general
- Parte superior giratoria con cierre de tuerca para soporte de acero inoxidable 213RN .